BAHCO(バーコ)
カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向け
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
4670
2750
3505
3750
4570
4670
5040
5300
5450
山数
3/4
3/4
4/6
5/8
2/3
厚さ(mm)
1.3
0.9
1.1
1.3
幅(mm)
41
27
34
41
全17種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
60956008
品番
3900-41-1.3-KS-3/4-4670
参考基準価格(税別)
¥96,450
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
全長(mm)
4670
厚さ(mm)
1.3
幅(mm)
41
トラスコ品番
472-7452
適合機種
アマダH-450H、HA-450H、VM-1200
材質
コバルトハイスバイメタル
質量(kg)
2
山数
3/4