BAHCO(バーコ)
カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向け
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
全長(mm)
5450
2750
3505
3750
4570
4670
5040
5300
5450
山数
3/4
3/4
4/6
5/8
2/3
厚さ(mm)
1.3
0.9
1.1
1.3
幅(mm)
41
27
34
41
全17種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
60956035
品番
3900-41-1.3-KS-3/4-5450
参考基準価格(税別)
¥110,700
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
全長(mm)
5450
厚さ(mm)
1.3
幅(mm)
41
トラスコ品番
472-7487
適合機種
大東精機ST-5070
材質
コバルトハイスバイメタル
質量(kg)
2
山数
3/4