曜日別特売
- ガーデニングヒザパット SunGarden 60956147

- ガーデニングヒザパット SunGarden 60956147
- ガーデニングヒザパット SunGarden 60956147
- ガーデニングヒザパット SunGarden 60956147

ガーデニングヒザパット

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個組)注文コード60956147品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ヒザをやさしく守る柔らか素材
着脱簡単!面ファスナー式

用途ガーデニングや草むしり・家庭菜園にオレンジ仕様左右兼用材質本体:EVA ベルト:合成ゴム寸法(mm)280×200×87質量(g)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60956147
2022-11-07
用途: 縁石や平板の設置時に使用。
有限会社 松建工業建設業・工事業

固い素材のパットよりも使いやすい。
一日中付けているわけではないので、必要にして十分な物だと思う。
このような身に着ける保護具は軽量でシンプルが一番。

対象商品 : 60956147
2021-05-27
用途: 農作業
農・林・水産業

装着感・作業性・コスパとも、種々使った中で最高のお買い物でした。

1が参考にしています
対象商品 : 60956147
2020-05-23
用途: 植木、除草作業

安価で手軽に装着でき、重宝しています。オレンジ色なので外れて紛れてもすぐ見つかります。

対象商品 : 60956147
2020-02-05
用途: 草取り等園芸作業
農・林・水産業

製品は堅からず、使い心地も良く価格の割に使いやすい商品です

対象商品 : 60956147
2019-08-13
用途: 植木、除草作業

値段も安く膝をカバーしてしゃがんでの作業に重宝しています。

対象商品 : 60956147
2018-11-26
用途: 家庭菜園の除草作業
その他業種

自分は既に70歳代で腰痛持ちです。
一番楽な除草の姿勢がとれるようになりました。

対象商品 : 60956147
2017-08-31
用途: 膝をついた作業
マツシタコーキング建設業・工事業

ほかの高い膝当てより安いですが持ちが全然良いですね今まで色々使いましたがこれが一番使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 60956147
2017-03-14
用途: 車やバイクのメンテナンス時全般に使用
中澤 オートガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

車やバイクのメンテナンスに使用していますが、膝を地面に着く場合でも膝が痛くならず助かってます。使い勝手も悪く無いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする