- 家庭用三本鍬 村国 60957355

家庭用三本鍬

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード60957355品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
用途
田・畑の開墾
土の塊をほぐす
全長(mm)1050刃幅(mm)130刃高(mm)180仕様柄1050mm幅(mm)130厚さ(mm)8寸法(mm)915×125×200質量(g)1130刃部硬度HRC50±2材質(柄部)柯木材質(刃)45C中炭素鋼カーボンスチールアズワン品番64-4065-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60957355
2023-06-12
用途: 家庭菜園
電気・ガス・熱供給・水道業

商品の使用上による安全・安心感は、評価に値し満足しています。

対象商品 : 60957355
2021-04-03
用途: そろそろ、夏野菜です。
建設業・工事業

自宅の片隅に小さな「土地?空地?畑?」が有りまして、その有効土地活用で「畑」にしたい為今回購入しました。見た目「堅そうな土地」の為、「鍬か三本鍬」か迷ったあげく購入しました・・・。各、お父さんにご連絡。野菜が今高騰しています。今こそお父さんの力が必要です。荒れた土地を汗をかいて、有効活用してみませんか・・・。
 未だ使用はしていませんが、夏野菜確保のため今後頑張ります。また、鍬の購入も致します。

2が参考にしています
対象商品 : 60957355
2021-09-24
用途: 園芸
サービス業

価格が安いのにしつかりとしていて扱いやすいので満足しています。

対象商品 : 60957355
2020-04-29
用途: 野菜づくり
不動産業

古くて硬い土を耕すのに、今まで重い平鍬で行なっていたので疲労が大きかったのが、かなり軽減されました。ただ、使い始めてすぐに抜けました。メンテナンスして抜けにくくなりましたが、負荷がかかり過ぎないよう、気にして使っています。

2020-05-03
用途: 庭の手入れ
教育・研究機関

小さな庭を耕すために購入しましたが大きさや重さなどちょうどよくて手軽に使用できました。

対象商品 : 60957355
2020-04-28
用途: 農作業時
農・林・水産業

思ったより、使いやすいと思います。
軽く耕すのに、便利だと思います。

対象商品 : 60957355
2018-05-11
用途: 草むしり、園芸
その他業種

重さもちょうどよく刃先が鋭利なので、土を耕すだけではなく雑草の処理がたやすく出来たので感動しました。

対象商品 : 60957355
2017-04-20
用途: 畑の中耕作業
その他業種

柄の長さ・鍬の重さ理想的と思いいました。早速畑で使用して、扱い易さを実感しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする