村国
片手オノ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1丁
注文コード
60957827
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
薪割りなど
全長(mm)
345
刃幅(mm)
105
寸法(mm)
357×137×29
質量(g)
844
刃部硬度
HRC50
材質(柄部)
樫
材質(刃)
S45C
アズワン品番
64-4066-59
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60957827
-
70864845
-
片手オノ
TAKAGI(高儀)
1個
¥
2,980
税込
¥
3,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)