曜日別特売
- サヤ入ナタ 菊堂 60957897

サヤ入ナタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード60957897品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

火造り鍛造による鋼付刃物

寸法(mm)49×84×390質量(g)730刃部硬度HRC59±1材質(柄部)関東樫材質(刃)鋼/SK-5アズワン品番64-4066-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする