曜日別特売
- メタリックナイロンカッタ差込式用替コード 斬丸 60958441

メタリックナイロンカッタ差込式用替コード

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(20本)注文コード60958441品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

鋭い切れ味
耐久性・耐摩性大幅UP!約4倍永切れ
金属含有(アルミニウム粉)
ほとんどの差込式ナイロンカッターに取り付け可能

材質
ナイロンPA6+PA66(コポリマー)
添加物:アルミニウム微粉末
用途差込式ナイロンコードカッターの替コードに形状四角型質量(g)42(20本入)長さ(m)0.2アズワン品番64-4067-97太さ(mm)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60958441
2024-06-27
用途: 雑草の草刈り
不動産業

損耗が他社商品と比較して少なくなることを期待して購入したが、裏切られた結果だった。元々使用していたものに戻しました。

1が参考にしています
対象商品 : 60958441
2023-10-17
用途: 草刈り作業に利用します。
その他業種

いちいちヘッド部分を取り外さなくてもよいので非常に効率的です。また時間の節約ができ作業がはかどれます。重宝しています。

対象商品 : 60958441
2023-12-06
用途: 雑草の刈払機

交換が簡単で作業が楽でした。雑草が伸びて茎が固いものはナイロンカッターでは
ちょっとしんどい。

対象商品 : 60958441
2022-09-13
用途: 草刈り

根こそぎ良く取れます、耐久性もあり良い商品だと思う。

対象商品 : 60958441
2021-03-14
用途: 刃では切りにくい低草の草刈り
農・林・水産業

ビニールやナイロンではすぐ切れてしまい作業効率が悪かったがこのロープは耐久性抜群で切れ味も良い
難点は単価が高いこと

対象商品 : 60958441
2020-10-12
用途: きつい雑草の草刈り
不動産業

他の製品に比べて切れ味が良い止め、手に負担が少なくて済みます。又、長持ちするので時間の節約もなります

対象商品 : 60958441
2021-09-16
用途: 畑の除草に使用
サービス業

この商品耐久性は4倍との事ですが4倍は不明でが普段使用して居る物よりも確かに耐久性はあるようですがコード自体が四角く固い為、草とコードの面が滑るような感じで草の切れ味が悪いです、ストレートの四角コードに捻りを掛ければ角に草が当たるのでもっと切れ味が良くなると思います材質が良いだけにその点が残念です。

対象商品 : 60958441
2020-01-18
用途: 草刈り
その他業種

今まで使用のビニールカッターは直ぐ減りすぎる
耐摩耗性強い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする