- フェイスプロテクター替シールド 斬丸 60958502

フェイスプロテクター替シールド

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)280
内容量1個注文コード60958502品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

作業中の飛来物からあなたを守る

用途
草刈り作業に
製材加工
材質
(外枠)PP
(メッシュ板)スチール/電着塗装
寸法(mm)4907052761933質量(g)280仕様ジャンボメッシアズワン品番64-4068-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60958511
2024-05-17
用途: 草刈り

使用していた物の網がサビと劣化でボロボロになってきたので、そっくり交換と考えましたが、交換用を見つけたのでサイズを計り購入しました。
ネットなどで販売されている本体の画像をみると各ブランドOEMで同じ品の様です。
品物が同じならと、一番安い物を買いました。
きれいになって満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする