曜日別特売
ppr-lspc13-mc002721 液晶保護フィルム LIFEBOOK UH シリーズ UH95 E2 WU3 E2 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 60958627

ppr-lspc13-mc002721 液晶保護フィルム LIFEBOOK UH シリーズ UH95 E2 WU3 E2 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 60958627
ppr-lspc13-mc002721 液晶保護フィルム LIFEBOOK UH シリーズ UH95 E2 WU3 E2 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 60958627
ppr-lspc13-mc002721 液晶保護フィルム LIFEBOOK UH シリーズ UH95 E2 WU3 E2 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 60958627
ppr-lspc13-mc002721 液晶保護フィルム LIFEBOOK UH シリーズ UH95 E2 WU3 E2 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 60958627
ppr-lspc13-mc002721 液晶保護フィルム LIFEBOOK UH シリーズ UH95 E2 WU3 E2 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 60958627
ppr-lspc13-mc002721 液晶保護フィルム LIFEBOOK UH シリーズ UH95 E2 WU3 E2 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 60958627
ppr-lspc13-mc002721 液晶保護フィルム LIFEBOOK UH シリーズ UH95 E2 WU3 E2 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 60958627
ppr-lspc13-mc002721 液晶保護フィルム LIFEBOOK UH シリーズ UH95 E2 WU3 E2 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 60958627
ppr-lspc13-mc002721 液晶保護フィルム LIFEBOOK UH シリーズ UH95 E2 WU3 E2 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 60958627

液晶保護フィルム LIFEBOOK UH シリーズ UH95 E2 WU3 E2 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード60958627品番ppr-lspc13-mc002721
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率91%
指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。
自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。

付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種LIFEBOOK UHシリーズ UH95 E2 WU3 E2取付方式シリコン吸着入数(枚)1特性指紋防止反射防止
注意
※液晶の平面部のみを保護します。液晶端部分が湾曲している端末の場合は、曲面部分はカバーされません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする