SJW252 エスロン VPWパイプ セキスイ 60959255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン VPWパイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)3.5
呼び径(mm)25
寸法L(mm)2000
内容量1本注文コード60959255品番SJW252
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
鉛を含みません。

用途建物内の給水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管寸法L(mm)2000呼び径(mm)25仕様JIS K6742規格品トラスコ品番786-8847厚さ(mm)3.5質量(kg)0.9グレー長さ(m)2最高使用圧力(MPa)1寸法t(mm)3.5寸法D(mm)32最高使用温度(℃)50
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※配送場所により、配送不可の場合がございます。
※配送場所により、別途配送費が加算される場合がございます。加算金額については注文後のご連絡となる旨、予めご了承ください。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする