ED-23GN Gレベル 土木用 エビス(水平器) 60960085

Gレベル 土木用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び寸法(mm)230
内容量1個注文コード60960085品番ED-23GN
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器
ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。
精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。
1/100、1/200の勾配測定が出来ます。
衝撃緩和用ゴムプロテクター付き
V溝付き測定面でパイプ測定可能

用途
土木用。
呼び寸法(mm)230精度±1.00mm=±0.0573°以内感度(mm/m)0.0201°仕様アルミ合金押出硬化処理。アルマイトクリアー塗装仕上げ。6本レンズ付アクリル水平気泡管。6本線アクリル垂直気泡管。ミラー付。寸法(mm)30×56×230質量(g)196RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする