ED-60GMN 磁石付Gレベル エビス(水平器) 60960146

磁石付Gレベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び寸法(mm)600
内容量1個注文コード60960146品番ED-60GMN
参考基準価格(税別)¥6,840販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器
ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。
精度調整機構付きで調整・校正が出来ます。
1/100、1/200の勾配測定が出来ます。
衝撃緩和用ゴムプロテクター付き
V溝付き測定面でパイプ測定可能
450mm以上は測定に便利な取手付きです。
3倍強力ネオジ磁石で最強の吸着力で鉄骨に吸着します。

呼び寸法(mm)600寸法(mm)30×56×600質量(g)515RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする