クレセル
ガラス製棒温度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60960277
品番
AL-300R
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。
温度測定範囲(℃)
0~100
全長(mm)
332
質量(g)
22
本体寸法(mm)
332×18×15
精度
±1℃
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計