曜日別特売
TLSM002 LEDシームレス照明用 延長コードL200 トライト 60960567

 

TLSM002 LEDシームレス照明用 延長コードL200 トライト 60960567
TLSM002 LEDシームレス照明用 延長コードL200 トライト 60960567
TLSM002 LEDシームレス照明用 延長コードL200 トライト 60960567

LEDシームレス照明用 延長コードL200

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード60960567品番TLSM002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

直角部分の連結に便利です。

用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明トラスコ品番818-6576材質PVC長さ(mm)200白色質量(g)20均等荷重(kg)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする