IKURATOOLS(育良精機)
ハイベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60960682
品番
ISK-HS1000
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ケーブルと予備ロープを同時に牽引できます。
シャックルが回転するのでロープとケーブルが絡まりません。
付属品
収納ケース
トラスコ品番
781-1501
幅(mm)
205
質量(kg)
1
高さ(mm)
80
奥行(mm)
32
安全最大荷重(kN)
9.8