曜日別特売
n9bc-lsdc03-mc003644 液晶保護フィルム RICOH GR IIIx 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 60962714

n9bc-lsdc03-mc003644 液晶保護フィルム RICOH GR IIIx 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 60962714
n9bc-lsdc03-mc003644 液晶保護フィルム RICOH GR IIIx 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 60962714
n9bc-lsdc03-mc003644 液晶保護フィルム RICOH GR IIIx 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 60962714
n9bc-lsdc03-mc003644 液晶保護フィルム RICOH GR IIIx 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 60962714
n9bc-lsdc03-mc003644 液晶保護フィルム RICOH GR IIIx 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 60962714
n9bc-lsdc03-mc003644 液晶保護フィルム RICOH GR IIIx 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 60962714
n9bc-lsdc03-mc003644 液晶保護フィルム RICOH GR IIIx 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 60962714
n9bc-lsdc03-mc003644 液晶保護フィルム RICOH GR IIIx 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 60962714
n9bc-lsdc03-mc003644 液晶保護フィルム RICOH GR IIIx 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 60962714

液晶保護フィルム RICOH GR IIIx 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード60962714品番n9bc-lsdc03-mc003644
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。
目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。
約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。

付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH GR IIIx取付方式シリコン吸着特性高硬度9Hブルーライトカット光沢
注意
※液晶の平面部のみを保護します。液晶端部分が湾曲している端末の場合は、曲面部分はカバーされません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする