曜日別特売
DW-10ML-IP-AC/DC5V-60V-R/C サカズメ  防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10 坂詰製作所 60963272

DW-10ML-IP-AC/DC5V-60V-R/C サカズメ  防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10 坂詰製作所 60963272
DW-10ML-IP-AC/DC5V-60V-R/C サカズメ  防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10 坂詰製作所 60963272

サカズメ 防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
発光色
内容量1個注文コード60963272品番DW-10ML-IP-AC/DC5V-60V-R/C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

防水・防滴タイプでIP65認定品です。
長さ200mmのリード線付です。
環境制限下対応のLED表示灯です。
動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。

用途通電表示や警告表示などに定格電圧(V)AC/DC5~60発光色レンズ色透明形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDパネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17トラスコ品番497-3356
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60963288
2024-04-27
用途: バイク修理
山口工務店建設業・工事業

バイクのニュートラルランプに使用。明るすぎず暗すぎず、色も選べたので満足してます。

対象商品 : 60963288
2023-05-10
用途: 6Vバイクのニュートラルランプに

昼間でもよく見える明るいLEDを探していて導入。
電圧の範囲が広いので最低付近の6V使用はどうなのかちょっと不安だったけど実際はナンの問題も無く明るい緑色で十分目的は果たせてます。

対象商品 : 60963272
2023-07-30
用途: 車のシフトランプ
オートメンテナンス フカミ

明るすぎず暗すぎず パイロットランプとしても使えそうです 満足しています

対象商品 : 60963288
2021-04-03
用途: 部品の一部に使っております。
有限会社アイティテクノ

防水機能と輝度が十分で便利に使用、古い機械のメンテナンスにも最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする