GH-4608 飾りシート 46cm丈×90cm巻 明和グラビア 60963464

 

GH-4608 飾りシート 46cm丈×90cm巻 明和グラビア 60963464
GH-4608 飾りシート 46cm丈×90cm巻 明和グラビア 60963464
GH-4608 飾りシート 46cm丈×90cm巻 明和グラビア 60963464

飾りシート 46cm丈×90cm巻

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60963464品番GH-4608
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

粘着剤を使っていないので、貼って、はがせて、また貼れます。
ペアガラス・網入りガラスにも貼れます。
フィルムを貼るだけで透明なガラスをスリガラスにします。

用途目隠し効果があり、視線が気になる窓に最適です厚さ(mm)0.25仕様UVカット率99%トラスコ品番819-6019材質塩化ビニル樹脂クリアー質量(g)200寸法(幅W×長さL)(mm)460×900耐熱温度(℃)60紫外線透過率(%)1以下
注意
※凹凸面、ザラザラ面、防犯ガラス、コーティングを施したガラス等特殊ガラスにはご使用にならないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする