曜日別特売
No.H-187 ダイヤドリル サンフレックス 60964102

No.H-187 ダイヤドリル サンフレックス 60964102
No.H-187 ダイヤドリル サンフレックス 60964102

ダイヤドリル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)2
内容量1本注文コード60964102品番No.H-187
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

回転工具に取付け穴あけ加工をする穴あけ専用商品です。割れや欠けの発生をおさえ長寿命です。ダイヤモンドを電着しています。

用途石材、ガラス、貝殻等の穴あけやくり抜きに使用します。直径(Φmm)2有効長(mm)12材質HSS、電着ダイヤ軸径(Φmm)3許容回転数(min-1[r.p.m])30000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60964093
2016-11-01
用途: ビーズの穴径の拡張
その他業種

ダイヤ部分と軸までの距離が15mmあったので良かった。
最大30mmのビーズの穴径拡張に役立った。

2が参考にしています
対象商品 : 60964102
2015-04-20
用途: 水晶玉の穴あけに使用
ケー・ジー・ワイ精工合同会社製造業

水晶玉の穴あけに使用したところ、4,5個穴を開けたら切れなくなりました。
耐久性がなくて、残念でした。
値段もそれなりなのに、安い中国製とあまり変わりません。

MonotaROからの回答

ご期待に添えず誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする