曜日別特売
8x150(-) 貫通ドライバー ツールメイトジャパン 60964942

貫通ドライバー

(6件のレビュー)
返品不可
内容量1本先端形状マイナス先端サイズ8×1mm注文コード60964942品番8x150(-)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

貫通型角軸クロームバナジューム鋼、高衝撃樹脂製

先端形状マイナス先端サイズ8×1mm先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)8×1軸長(mm)150材質(グリップ)耐剛性アクリル樹脂軸径(Φmm)8角軸仕様軸部磁気付寸法(mm)290×33×29全長(mm)265質量(g)207種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60964924
2024-05-31
用途: 整備
運輸・通信業

商品の説明、寸法についていまいち 分かり難く 手持ちのドライバーより50mmほど短い物を購入してしまいました…。品質は文句ありませんが、寸法の表記をもっと分かりやすくしてほしいかもしれないと思います。

対象商品 : 60965046
2023-05-30
用途: 土壌改善

地球守りの高田さんのご推奨の貫通マイナスドライバーが欲しくて購入しました。敷地内の土壌改善に使用してますが、縦穴を掘る器具で60㌢掘った後さらにこのドライバーで底をグリグリ30㌢貫通するとグライ層まで貫通して空気と水が動くようになるそうです。穴には藁や枯れ草籾殻くん炭竹炭、小枝等を挿し込んでゆっくりと雨水が染み込むようにすると良いそうです。とても良い道具だと思います。

7が参考にしています
対象商品 : 60965046
2023-07-11
用途: 固まった地面に点穴を掘る
Mio preferito飲食業

頑丈で固まった地面に穴をあけやすいです。このサイズの価格にしてはリーズナブルです。

1が参考にしています
対象商品 : 60965046
2022-02-24
用途: 土壌改良
建設業・工事業

土壌改良の作業用に勧められ購入。本当にこれは良いです、この35センチの。他で売ってないです。40cmもあったら良いな。

5が参考にしています
対象商品 : 60965046
2021-09-26
用途: 傷んだ環境を再生する為に、大地に穴を開ける時に使用しています。
みすまる環境再生研究所農・林・水産業

芯がしっかりしていて、こじる作業をしても曲がらない安心感があります。
叩き入れる事もできて大満足です。

5が参考にしています
対象商品 : 60965046
2021-05-21
用途: 林や畑の造作に使ってます
ファルコサービス業

長さの割にとても頑丈で、ハンマーで柄を叩かざるを得ない時でも、安心して叩けるところが1番気に入りました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする