MD30050YB ミナ ミナダン養生シート 酒井化学工業 60965083

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MD30050YB ミナ ミナダン養生シート 酒井化学工業 60965083
MD30050YB ミナ ミナダン養生シート 酒井化学工業 60965083
MD30050YB ミナ ミナダン養生シート 酒井化学工業 60965083

ミナ ミナダン養生シート

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(20枚)
厚さ(mm)3.0
ブルー
トラスコ品番816-6588
内容量1セット(20枚)注文コード60965083品番MD30050YB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

中空構造で遮音性・軽量・加工性・保温性・断熱性に優れています。
耐圧性・耐衝撃性に優れているため、建築用保護・養生材に適しています。

用途
建築、引越、トラック内の養生に、コンパネの代わりに使用
ブルー幅(mm)910長さ(mm)1820トラスコ品番816-6588厚さ(mm)3.0硬さハード材質ポリプロピレン(PP)質量(g)830
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60965074
2020-10-20
用途: サイズ書いてや
製造業

幅はなんmm
長はなんmm
全然書いてないじゃ、どうやってかうの?

MonotaROからの回答

申し訳ございません。サイズ追記いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする