曜日別特売
1セット(2個組) OHもぐら捕り コンパル 60965396

1セット(2個組) OHもぐら捕り コンパル 60965396
1セット(2個組) OHもぐら捕り コンパル 60965396

OHもぐら捕り

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)注文コード60965396品番1セット(2個組)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

2個入りでもぐら穴の通路の両方から来ても良いように設置できます。

対象動物もぐら材質ポリエチレン、ステンレス質量(g)80(1個)直径(Φcm)7全長(cm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60965396
2026-03-26
用途: モグラ捕獲
その他業種

モグラの活動は減りましたが、何匹居るのか中々全捕獲に至らず継続中です。

対象商品 : 60965396
2022-06-14
用途: 捕獲出来ました

こんなに簡単に捕獲出来るとは。モグラ駆除は一番大事なのは生活本線を見つける事です。土表面をもこもと走るのは餌を取る為に通った道で、二度とそこは通りません。それより下に生活道路が有りねぐらと狩場を行ったり来たりしてます。畝と畝の谷を掘れば見つけられます。

1が参考にしています
対象商品 : 60965396
2022-03-28
用途: モグラ捕獲器
その他業種

設置して4日過ぎました。まだ捕獲してませんが安値でとても良い商品だと思います。色々と工夫して捕獲したいと思います。

対象商品 : 60965396
2018-04-16
用途: 農作業
その他業種

明日、使用致しますので、また書きます。
土作りのため、馬糞とぬかを入れたところ、ミミズが多く発生したのか
東西南北に走っています。

対象商品 : 60965396
2017-07-18
用途: モグラ捕り

1回取れました。モグラとの知恵比べと根気は必要です。

対象商品 : 60965396
2018-07-16
用途: モグラ捕り
農・林・水産業

到着後すぐに設置しましたが、まだ、捕獲に至っていません。どうしたんでしょう。

対象商品 : 60965396
2017-12-04
用途: モグラ取り。
サービス業

やはりこの手のモグラ取りは役に立ちません。本道にし掛けても、避けて通ります。

対象商品 : 60965396
2016-03-15
用途: モグラ取に
ふなき 工房

残念ながらモグラ取れなかったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする