曜日別特売
26583c EB滅菌瓶(広口) サンプラテック 60966981

EB滅菌瓶(広口)

(4件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1ケース(200本)
容量(mL)100
内容量1ケース(200本)注文コード60966981品番26583c
参考基準価格(税別)¥28,100販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

電子線滅菌済のポリ瓶。
商品は個装され、電子線照射によって確実に滅菌を施しております。
本体とキャップをセットした状態で個装しています。
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性が高くなっています。
中栓が無いため、スムーズな作業が可能です。
採水用としてはもちろん、コンタミネーションの気になるものの保存などに最適です。

容量(mL)100材質(本体)PE1目盛(mL)10全高(mm)95外径(Φmm)47.5口内径(Φmm)31材質(キャップ)PP口形状広口
注意
※電子線照射により本体やキャップが多少黄変している場合がございますが、性能上は問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60966997
2023-02-01
用途: サンプル品の製造
製造業

しっかりと個包装で滅菌されており、非常に使いやすかったです。菌が混入することもなくサンプル品として使うことが出来たので、大変重宝しています。

対象商品 : 60966997
2021-12-02
用途: 粉末食品を入れます。
有限会社鼎陽

滅菌を施しているので安心で大変重宝しています。今後も継続して使用いたします。

対象商品 : 60967015
2020-04-09
用途: 川の水質検査用
卸売・小売業

製品と使用の性格上、一本、一本を包装した方が良いと思います。
今ですと、5本いっぺんに空気にさらされます。2本した当面使わない場合、後の
3本の保管に支障がきたします。

対象商品 : 60966997
2016-08-13
用途: イオンクロマトの分析溶剤を分ける時
製造業

様々な溶剤を入れてしっかりと締められるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする