曜日別特売
10L PE広口下口活栓付遮光瓶 サンプラテック 60967243

PE広口下口活栓付遮光瓶

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード60967243品番10L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,780

紫外線を完全シャットアウト。光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。紫外線や光に弱い薬品などの保存に最適です。本体・中栓・キャップはポリエチレン製、コックはポリプロピレン製です。

容量(L)10仕様遮光全高(mm)398口径(Φmm)95外径(Φmm)217ねじ山20A

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6096724310L18859969291910L サンプラ(R) PE広口下口活栓付遮光瓶 サンプラテック 18859969サンプラ(R) PE広口下口活栓付遮光瓶サンプラテック1個
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする