2063 PE細口瓶 サンプラテック 60967356

 

2063 PE細口瓶 サンプラテック 60967356
2063 PE細口瓶 サンプラテック 60967356
2063 PE細口瓶 サンプラテック 60967356

PE細口瓶

(42件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量250mL
内容量1個注文コード60967356品番2063
参考基準価格(税別)¥133販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。

容量250mL口内径×胴径×高さ(mm)16×63×127材質(本体)ポリエチレン色(本体)仕様-容量(mL)250目盛色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン材質(中栓)ポリエチレン中栓あり
注意
※30mL~50mLは中栓が付いておりません。100mL以上は中栓付です。
※5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60967365
2023-11-30
用途: ケミカル品の小分けに使用
製造業

半透明で口径の大きさも丁度いい。
中栓と目盛もついて使いやすいです。

対象商品 : 60967322
2023-11-05
用途: 燃料添加剤入れ

燃料添加剤を小分けするのに使ってます。とても重宝してます

対象商品 : 60967374
2022-10-10
用途: 調整後の薬品保管、販売
合同会社フロムテック建設業・工事業

細口瓶、内蓋つきで漏れもなく問題なく使用できました。

対象商品 : 60967356
2022-09-22
用途: 余った液体の保存

溶剤にもガソリンにも使えるのでいろいろと便利です。

対象商品 : 60967356
2021-12-03
用途: 薬品の入れ物として
ライフコーティングサービス自動車・二輪車・自転車関連業

この商品は、本体、キャップ、中栓のどれもがしっかりした作りになっていて、液漏れの心配がないので、定期購入してます。メモリも付いていて軽量も楽ですね!

対象商品 : 60967356
2022-02-04
用途: 塗装等

硬化剤を小分けするのに購入しました。二重キャップなので、便利です。

対象商品 : 60967347
2022-05-25
用途: 液体の詰め替え
卸売・小売業

蓋もあり入れやすくてとても良かったです。また購入したいと思います。

対象商品 : 60967322
2021-10-25
用途: 実験
その他業種

これから使用しますが、到着時は何も問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする