サンプラテック
PE取手付広口活栓瓶
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
容量(L)
10
5
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60967444
品番
6522
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
コック付の広口下口ポリ瓶。
取手付きで持ち運びも便利です。
遮光タイプもあります。
容量(L)
10
トラスコ品番
836-2226
色
ナチュラル
材質(本体)
ポリエチレン
全高(mm)
397
口径(Φmm)
76
外径(Φmm)
217
材質(コック)
PP
材質(キャップ)
ポリエチレン
材質(取手)
PP
材質(中栓)
ポリエチレン
ねじ山
20A
取手
両手