サンプラテック
PTFEホースニップル(オス型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
接続ねじ
PT1/4
PT1/8
PT1/4
PT3/8
竹の子外径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60968031
品番
4192
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
フッ素樹脂PTFE製のコネクターです。耐薬品性と耐熱性に優れます。
接続ねじ
PT1/4
型番
4192
竹の子外径(Φmm)
6
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
18
注意
※一方がPTオスネジ、一方が竹の子型で各種チューブ接続できます。