曜日別特売
QCIC07F32-3P イマオ クランパー イマオコーポレーション 60968067

イマオ クランパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
60968067
品番
QCIC07F32-3P
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

位置決めと固定が同時に行えます。
ロック・アンロックが一目瞭然。
テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。
本体に施されたマーク(ON、MID、OFF)と、ノブの位置から状態を視認できます。
ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。

予圧
有り
質量(g)
110
予圧力(N)
9
材質(本体)
SCM440
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
クランプ力(N)
170
色(ノブ)
ブラック
材質(インジケーター)
アルミ合金(A5056)
材質(テーパーピン)
SCM435
表面処理(インジケーター)
アルマイト表面処理
表面処理(テーパーピン)
無電解ニッケルメッキ
色(インジケーター)
レッド
注意
※専用のテーパーブッシュと合わせてご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする