曜日別特売
6676 クリーンパック PEボトル(広口) サンプラテック 60969833

 

6676 クリーンパック PEボトル(広口) サンプラテック 60969833
6676 クリーンパック PEボトル(広口) サンプラテック 60969833
6676 クリーンパック PEボトル(広口) サンプラテック 60969833

クリーンパック PEボトル(広口)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5本)
容量(mL)250
内容量1袋(5本)注文コード60969833品番6676
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ボトルに付着しているパーティクルを極限まで除去しました。
ポリエチレン製の瓶をクリーンルーム内で純水洗浄(清浄度:クラス1000)し、クラス100以下の環境で2重パックしたものです。
中栓付きです。

容量(mL)250材質ポリエチレン(PE)1目盛(mL)25全高(mm)122口径(Φmm)31外径(Φmm)63中栓あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする