曜日別特売
6678 クリーンパック PEボトル(広口) サンプラテック 60969851

 

6678 クリーンパック PEボトル(広口) サンプラテック 60969851
6678 クリーンパック PEボトル(広口) サンプラテック 60969851
6678 クリーンパック PEボトル(広口) サンプラテック 60969851
6678 クリーンパック PEボトル(広口) サンプラテック 60969851

クリーンパック PEボトル(広口)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2本)
容量(mL)500
内容量1袋(2本)注文コード60969851品番6678
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

ボトルに付着しているパーティクルを極限まで除去しました。
ポリエチレン製の瓶をクリーンルーム内で純水洗浄(清浄度:クラス1000)し、クラス100以下の環境で2重パックしたものです。
中栓付きです。

容量(mL)500材質ポリエチレン(PE)1目盛(mL)50全高(mm)151口径(Φmm)43外径(Φmm)78中栓あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする