曜日別特売
13905 サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし) サンプラテック 60970585

13905 サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし) サンプラテック 60970585
13905 サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし) サンプラテック 60970585

サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)20
内容量1本注文コード60970585品番13905
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。

容量(mL)20材質PFA全高(mm)60口内径(Φmm)16口形状広口胴径(Φmm)27.5キャップ外径(Φmm)27

商品説明動画

<落下編>容器凍結・落下試験【SANPLATEC Challenge 1】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60970585
2013-08-10
用途: 使用済み液体の経過観察

半透明とあったか中身の経過観察に支障を及ぼすような事も無く使用出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする