曜日別特売
2012 サンプラ(R) クリアー広口ボトル サンプラテック 60971102

 

2012 サンプラ(R) クリアー広口ボトル サンプラテック 60971102
2012 サンプラ(R) クリアー広口ボトル サンプラテック 60971102
2012 サンプラ(R) クリアー広口ボトル サンプラテック 60971102

サンプラ(R) クリアー広口ボトル

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量50mL
内容量1本注文コード60971102品番2012
参考基準価格(税別)¥183販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。
プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。

容量50mL口内径×胴径×高さ(mm)27×38×77材質(本体)K-RESIN色(本体)クリア耐熱温度(℃)60容量(mL)50目盛なし色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)PP中栓なし
注意
※KーRESINは、アルコール、ケトン、エステル、エーテルおよび芳香族系の有機溶剤により、軟化あるいは溶解します。
※また、多くの油製品もKーRESINに影響を与えますが、その程度は成形品の使用条件によって異なります。これらの薬品等を含め、実際の使用条件下で予めテストを行い、確認されることをおすすめします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60971136
2023-08-11
用途: 日本酒の保存
GTP Group LLC医療・福祉・介護関連業

食品も入れられるとの事でしたので日本酒の詰め替え用に購入しました。
持った時に本体が柔らかくて驚きました。
硬くしっかりした物が欲しかったので悩んでいます。

1が参考にしています
対象商品 : 60971093
2022-05-09
用途: 小ねじの収納
瑞模空調電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすい。液漏れなし。丈夫に作られています。ただし紫外線に弱い。

対象商品 : 60971136
2021-02-25
用途: 大量につくったシロップを冷蔵保存する容器に使用
株式会社 機屋飲食業

小分けにして使用していますが、中身がひと目でわかるので使いやすかったです。また容器自体も軽量でなお良し。

1が参考にしています
対象商品 : 60971145
2020-07-08
用途: 薬品の保存
株式会社ART CRAFT

1000mlサイズを探していたため、ちょうどピッタリのものでした。 若干、本体の強度(厚さ)が足りないかなとも思いますが、少なくとも私の使い道においては問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 60971136
2019-09-04
用途: 半分になった薬剤入れ
その他業種

1リットル入りの細口ボトルからスポイトで吸い出して使う薬剤が半分位になると吸い辛いので500ミリリットルの広口ボトルに移すと作業効率が格段に上がるのでとても良い。

2が参考にしています
対象商品 : 60971136
2018-11-05
用途: アクアリウム用添加剤容器
Prostaffその他業種

中蓋付き容器を使い続けていると
中蓋が破損したり 開閉が面倒でしたが
これにかえてからはしっかり密閉してくれて開閉も楽々

対象商品 : 60971093
2018-09-27
用途: 醤油の小分けに
不動産業

食品に使用できるので購入しました
液体のものを小分けにするのにとても便利です

対象商品 : 60971102
2018-03-29
用途: 自転車スポークニップル保管
サイクルショップ冬眠

コストパフォーマンス最高の品「透明度」「軽さ」共に満足です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする