曜日別特売
FT-H フレキシブルトーチ プリンス(Prince Gas) 60971575

フレキシブルトーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
燃焼時間(分)90/缶
内容量1台注文コード60971575品番FT-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

曲げ角度90度・全方向自由自在の火口を搭載(フレキ部98mm)しています。リング火口部が360度回転します。管を挟みつけ加熱する形状のため、作業がスピーディーです。逆火防止機構により内部燃焼を防ぎ、フレキパイプが保護されています。

用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管加工に火炎温度(℃)800~2100燃焼時間(分)90/缶仕様電子着火式トラスコ品番783-8689本体亜鉛ダイカスト対応7/8インチ管(22.2mm)火口ステンレス発熱量(kcal/h)3396
注意
※この商品にはボンベが付属されていません。
※高圧の可燃性液体ガスが入っています。
※温度が40度以上となるファンヒーター・ストーブなどの付近や直射日光のあたるところ(窓際・車中)に置かないで下さい。破裂の危険があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする