セイコー(SEIKO)
NFCデータ通信ストップウオッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60971882
品番
SVAJ701
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
計測したデータをパソコンで管理できます。
専用リーダー(別売品)により、計測データをワンタッチでPCに転送できます。
防水性
5気圧防水
最大計時
100時間
最小計時
1/100秒
トラスコ品番
756-6468
材質
プラスチックケース、ステンレス裏ぶた、アクリルガラス
質量(g)
61
電源
ソーラー充電機能搭載
計測内容
パワーセーブ/スリープ、NFC方式によるデータ通信、ストップウォッチ、ラップ・スプリット・ランニングラップ計測、メモリーコール、フルオートカレンダー機能