9833 ディスポーザブルセル サンプラテック 60973001

9833 ディスポーザブルセル サンプラテック 60973001
9833 ディスポーザブルセル サンプラテック 60973001

ディスポーザブルセル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)0.5~2
内容量1ケース(100個)注文コード60973001品番9833
参考基準価格(税別)¥2,630販売価格(税込)¥2,737
販売価格(税別)
2,488

分光光度計用ディスポーザブルセルは、ガラスセルに匹敵する光学的性質を持っています。非透過面は溝が付いていますので透過面と間違えることがありません。100個1組で、専用ラックに入っております。

材質PS(ポリスチレン)仕様吸光変動率:+1%容量(mL)0.5~2使用範囲(mm)350~800型番9833光路長(mm)10±0.5内寸法(縦×横×高さ)(mm)10×4×43外寸法(縦×横×高さ)(mm)12.3×6×44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする