サンプラテック
マグネチックスターラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(mL)
(攪拌)50~3000×4
(攪拌)50~3000×4
(攪拌)50~3000×6
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60974286
品番
3801
参考基準価格(税別)
¥89,800
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
耐薬品性に優れたスターラーです。
回転数(min
-1
[r.p.m])
200~1400
容量(mL)
(攪拌)50~3000×4
材質(天板)
硬質塩化ビニル
材質(本体)
SUS304
電源(V)
AC100
型番
3801
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
330×324×65