曜日別特売
3802 マグネチックスターラー サンプラテック 60974295

 

3802 マグネチックスターラー サンプラテック 60974295
3802 マグネチックスターラー サンプラテック 60974295

マグネチックスターラー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)(攪拌)50~3000×6
内容量1台注文コード60974295品番3802
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

耐薬品性に優れたスターラーです。

回転数(min-1[r.p.m])200~1400容量(mL)(攪拌)50~3000×6材質(天板)硬質塩化ビニル材質(本体)SUS304電源(V)AC100型番3802外寸法(縦×横×高さ)(mm)480×324×65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする