曜日別特売
KBK-WIDE-M-BR PRXカバコ ワイド TENMA(天馬) 60974542

PRXカバコ ワイド

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
内容量1個注文コード60974542品番KBK-WIDE-M-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

開口部が広く使えてたたんだ衣類も楽に収納できます。
フタが中にしまえるから開口部を広く使えます。

容量(L)45クリアブラウントラスコ品番799-1258材質本体:ポリプロピレン(PP)耐荷重(kg)5外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×420×310開口寸法(mm)210×530最大積載段数3有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)510×270×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60974558
2024-10-06
用途: 工具の整理
建設業・工事業

前面に開くフタを奥に収納できるのがとても便利。
中のものを探しやすいし、出し入れし易い。

対象商品 : 60974558
2020-11-23
用途: 工具の整理
教育・研究機関

蓋が上に上がるだけでなく、奥に収納できるため、開けた状態を維持でき大変重宝しています。また、積み重ねも可能であるため分類にも役に立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする