曜日別特売
2134 角瓶C型(広口タイプ) サンプラテック 60975022

角瓶C型(広口タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
容量(L)2
内容量1本注文コード60975022品番2134
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

キャップにパッキンが付いておりシール性が高いです。中栓は付いておりません。

容量(L)2トラスコ品番816-2617材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)44材質(キャップ)ポリエチレン外寸法(縦×横×高さ)(mm)85×145×210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60974995
2020-05-22
用途: 次亜塩素酸水溶液をいれます。
医療・福祉・介護関連業

内蓋がなかったのですが、液体は洩れませんでした。到着予定よりも早く着いて、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 60975004
2019-01-05
用途: 廃油容器
建設業・工事業

機械のメンテナンス時の廃油入れに最適でした!大きさも口もちょうどよく、頑丈そうなので使ってみます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする