曜日別特売
1190 駒込ピペット サンプラテック 60975187

駒込ピペット

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)1
全長(mm)168
内容量1本注文コード60975187品番1190
参考基準価格(税別)¥107販売価格(税込)¥107
販売価格(税別)
97

ポリエチレン製のディスポーザブルタイプの駒込ピペットです。

容量(mL)1全長(mm)168上部外径(Φmm)14.4材質ポリエチレンピペットの種類駒込ピペット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-31
用途: 化学実験用に
教育・研究機関

駒込ピペットなので精度を求めていませんから、プラスチックで十分ですし、軽くて安全ですから、これをメインにしてもいいぐらいです。商品画面の「上部外径(Φmm)13.5」は球状の部分の直径で、最上部、つまり、ピペッターやゴムを付ける部分の直径は9mm程度です(プラスチックなので誤差があるでしょう)。ご参考までに。

1が参考にしています
対象商品 : 60975223
2025-09-10
用途: 自家用に

大容量の燃料添加剤の小分け軽量に使用です 入った燃料に合わせて分量がわかります便利です

対象商品 : 60975223
2025-09-08
用途: 樹脂の硬化剤注入
建設業・工事業

ガラスではなくプラスチック製で割れる事がない為とても重宝します。

対象商品 : 60975214
2024-07-10
用途: 化学用品計量時
TOGA販売課その他業種

スポイドキャップと纏めて購入しましたが、
普通に安いし使いやすい。
ホームセンターだと10個とかそもそもないとか
あるので、ありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 60975187
2018-10-28
用途: 液肥の計量

ガラス製と違って割れる心配がなく扱いやすいのが一番のメリットだと感じる。
スポイトの穴より大分太いがねじ込めば十分入る。
安くて機能的で満足。

対象商品 : 60975223
2024-01-27
用途: フィットするスポイトゴムが無い!
不動産業

フィットするスポイトゴムがモノタロウのリストの中に無い!
仕方がないので廃棄した。
しっかり品ぞろえをして欲しい!

対象商品 : 60975223
2017-06-19
用途: 実験用
有限会社サンエイト不動産業

ピペット自体に問題はないのですが同時に注文した「赤スポイトゴム」はゴムが劣化してシワだらけで弾力が無く使い物になりませんでした。到着した時点でこの事を投稿しましたが「ナシのつぶて・・・」無視され結局ピペットも使えずお蔵入りです。

MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。商品レビューへの書き込みですと、確認に時間を要したり、対応が不十分になる可能性がございますので、大変お手数で申し訳ございませんが、商品の不備に関しましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡くださいませ。どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品 : 60975214
2015-11-09
用途: 一般的な使用
その他業種

ピペット本体に問題はないのだが、これに合うスポイトゴムでいい物がなかった。大きさの合わないスポイトゴムでも、無理矢理使おうと思えば使える。値段的に考えればまあまあ良い商品だと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする