曜日別特売
10053 鉄板スプリングモップ ジポン 60975924

鉄板スプリングモップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番819-0974
内容量1本注文コード60975924品番10053
参考基準価格(税別)¥1,145販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ヘッド部がスチールで、とても丈夫です。

用途替糸を装着して床掃除質量(g)565トラスコ品番819-0974材質頭:スチール亜鉛メッキ、天然木ニス塗長さ(mm)1215幅(mm)235繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする