ラバーメイド
エグゼクティブウェイブブレイクバケット・コンボ ダークグレイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60976037
品番
1863975
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
バケツの内部に設けられた波消し用の壁により、バケツ輸送時などに発生する波立ちや水しぶきを大幅に軽減します。
トラスコ品番
819-4327
質量(kg)
1.3
色
ダークグレー
容量(L)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
358×251×358
繰り返し・詰め替え
対応