曜日別特売
FGQ85500BK00 フレキシフレーム ラバーメイド 60977096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシフレーム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード60977096品番FGQ85500BK00
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

清掃の難しい曲面や段差にフィットするモップ用フレームです。
柔かい素材で清掃面に合わせて湾曲します。
付け替え可能なカバーは5種類あり、用途によって使い分けが可能です。
中心部分にゴミなどを集めやすい独自の弓型デザインです。
丈夫で割れにくく、漂白剤や過酸化物の使用も可能です。
丈夫で割れにくく、曲面と平面の両方に使用できるフレームです。
中心部分にゴミを集めやすい独自の弓型デザインです。

幅(mm)333トラスコ品番819-4292材質フレーム:合成ゴム、コネクター:ポリプロピレン(PP)、エラストマー長さ(mm)137質量(kg)0.4ブラック/イエロー繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする