ラバーメイド
プレミアム・カットエンドコットンモップ ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60977586
品番
F21601
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
吸水性や耐久性に優れたモップです。
経済的な8層カットエンドモップ(汎用洗浄向)
トラスコ品番
819-4366
材質
コットン
質量(kg)
0.5
色
ホワイト
寸法(縦×横)(mm)
464×133
繰り返し・詰め替え
対応