曜日別特売
FGQ41800GR00 マイクロファイバーフリンジ付きドライパッド ラバーメイド 60977717

 

FGQ41800GR00 マイクロファイバーフリンジ付きドライパッド ラバーメイド 60977717
FGQ41800GR00 マイクロファイバーフリンジ付きドライパッド ラバーメイド 60977717
FGQ41800GR00 マイクロファイバーフリンジ付きドライパッド ラバーメイド 60977717
FGQ41800GR00 マイクロファイバーフリンジ付きドライパッド ラバーメイド 60977717

マイクロファイバーフリンジ付きドライパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合フレーム186389307
内容量1個注文コード60977717品番FGQ41800GR00
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。ハンドルは、全てのフレームに対応します。使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。業界最高クラスのマイクロファイバーを使用した、除塵用のフリンジ付き高品質パッドです。

用途乾拭き用材質ポリエステル、ポリアミド適合フレーム186389307グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×145×133寸法(縦×横)(mm)145×526質量(kg)0.3トラスコ品番819-4286繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする