※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)刃先径(Φmm)4.5
シャンク径(Φmm)約4.5
内容量1セット注文コード60978592品番DP5-B45
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,968販売価格(税別)
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。
耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。
刃先径:5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。