DP5-B64 コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ 5本セット ユニカ 60978635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ 5本セット

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット
刃先径(Φmm)6.4
シャンク径(Φmm)約6.4
内容量1セット注文コード60978635品番DP5-B64
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。
耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。
刃先径:5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。

用途
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
有効長(mm)50全長(mm)85材質SK材シャンク径(Φmm)約6.4刃先径(Φmm)6.4シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1500~2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10041717
2013-02-26
用途: 外壁タイルの穴あけ作業
荒井防水

価格も安く使い方によってはお勧めです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする