曜日別特売
#8200-KS034 空調風神服 タフコレ防炎加工ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) FUKUTOKU(福徳産業) 60978884

 

#8200-KS034 空調風神服 タフコレ防炎加工ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) FUKUTOKU(福徳産業) 60978884
#8200-KS034 空調風神服 タフコレ防炎加工ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) FUKUTOKU(福徳産業) 60978884
#8200-KS034 空調風神服 タフコレ防炎加工ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) FUKUTOKU(福徳産業) 60978884
#8200-KS034 空調風神服 タフコレ防炎加工ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) FUKUTOKU(福徳産業) 60978884
#8200-KS034 空調風神服 タフコレ防炎加工ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) FUKUTOKU(福徳産業) 60978884
#8200-KS034 空調風神服 タフコレ防炎加工ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) FUKUTOKU(福徳産業) 60978884
#8200-KS034 空調風神服 タフコレ防炎加工ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) FUKUTOKU(福徳産業) 60978884

空調風神服 タフコレ防炎加工ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1セット注文コード60978884品番#8200-KS034
参考基準価格(税別)¥28,680販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

防炎加工で溶接にも使える

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)ネイビーサイズ3L胸囲(cm)132肩幅(cm)56袖丈(cm)60着丈(cm)70素材プロテクサFR 難燃ビニロン75%、綿25%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする