※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
テーパー軸ビット TPタイプロング NO.1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃先径(Φmm)
12.5
10
10.5
11
12
12.5
12.7
13
13.5
14.3
14.5
16
17
17.5
18
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60979107
品番
TPL12.5×280
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。
経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
用途
コンクリート
刃先径(Φmm)
12.5
有効長(mm)
220
全長(mm)
280
サイズ
12.5×280
適合電動機
ハンマードリル(使用モード/打撃・回転)
注意
※石材への穴あけは、石材用をご使用ください。