TPL13.0×280 テーパー軸ビット TPタイプロング NO.1 ユニカ 60979125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパー軸ビット TPタイプロング NO.1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃先径(Φmm)13
内容量1本注文コード60979125品番TPL13.0×280
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。
経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。

用途コンクリート刃先径(Φmm)13有効長(mm)220全長(mm)280サイズ13×280適合電動機ハンマードリル(使用モード/打撃・回転)
注意
※石材への穴あけは、石材用をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする